Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M20, Messing, vernickelt, IP68, metall, (L) 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, Messing, vernickelt, IP68, metall, (L) 25 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M20, Messing, vernickelt, IP68, metall, (L) 25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P344
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510010
EAN/GTIN:
     4044773745405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung
LAPP 55510010 Gerade Schlauchverschraubung, M20, Messing, vernickelt, IP68, metall, (L) 25 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M20
Länge:
25 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
300 °C
min. Temperatur:
-100 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lapp zubehör schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,351*
€ 7,031*
10
Frei Haus
ab € 5,448*
€ 7,168*
1
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 7,91*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,53*
10
€ 5,95*
ab € 7,44552*
€ 9,72552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55510000
ab € 4,09*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510020
ab € 4,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510030
ab € 6,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510040
ab € 9,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510050
ab € 11,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510060
ab € 14,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510070
ab € 21,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.