Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG29, 25.4 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP67, met


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gerade Schlauchverschraubung, PG29, 25.4 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP67, met
Gerade Schlauchverschraubung, PG29, 25.4 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP67, met
Artikel-Nr.:
     4502-32P299
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503542
EAN/GTIN:
     4044777312160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Gerade Schlauchverschraubung, PG29, 25.4 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP67, metall, (L) 46 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
PG29
Länge:
46 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
25.4 mm
Schutzart (IP):
IP54/IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, lapp zubehör schlauchverschraubung, installationskanal, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 160,98*
Frei Haus
ab € 135,16*
€ 167,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 203,33*
€ 247,17*
€ 5,95*
ab € 209,4271*
€ 254,5671*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,17*
€ 294,1323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,11*
€ 289,3009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,00*
€ 286,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,60*
€ 273,224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,33*
€ 241,9627
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 40,666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.