Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø29mm PG29 ger IP54-67 Gew SILVYNHIPROJACKETAMGPG29MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Artikel-Nr.:
     262-I536D17
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Ms Ø29mm PG29 ger IP54-67 Gew SILVYNHIPROJACKETAMGPG29MS
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
15 mm mm
Nenndurchmesser:
29 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, lapp zubehör schlauchverschraubung, installationskanal, gerade schlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,85*
€ 235,19*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 199,15*
€ 241,93*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 205,60*
€ 250,06*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 209,2271*
€ 254,3571*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,3571*
€ 302,68495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,8371*
€ 297,30615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,1771*
€ 292,95075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,2471*
€ 275,18405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,2271*
€ 248,98025
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 41,84542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.