Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring für PG42/50X2, 52023609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring für PG42/50X2, 52023609
O-Ring für PG42/50X2, 52023609
Artikel-Nr.:
     4502-32P1765
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023609
EAN/GTIN:
     4044773354997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
SKINDICHT®O-Ring FKM PG zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung oder ähnlichen Teilen unter extremen Bedingungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Geeignet für:
PG42/50X2
Material:
FKM
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Zubehörart:
O-Ring
Innengewinde:
50 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, o-ring 50x2, 0-ring, o-ring 50x46, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,1964*
€ 2,8264*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,2028*
€ 2,8328*
25
€ 5,95*
ab € 2,47442*
€ 3,18442*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,41*
1
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52122011
ab € 0,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023602
ab € 0,5491*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023601
ab € 0,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023603
ab € 0,7014*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023604
ab € 1,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023606
ab € 0,99*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023608
ab € 2,0664*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023611
ab € 2,7364*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023607
ab € 0,5072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.