Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT O-RING PG 42/50X2 VITON 52023609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring für PG42/50X2, 52023609
O-Ring für PG42/50X2, 52023609
Artikel-Nr.:
     3517B-95875278
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023609
EAN/GTIN:
     4044773354997
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

SKINDICHT O-RING PG 42/50X2 VITON 52023609

Dichtring SKINDICHT® O-RING PG 42 (50X2) FKM
Dichtring
PG 42
Innendurchmesser: 50mm
Aussendurchmesser: 54mm
Fluorkautschuk
FKM
grün
Anwendungsgebiete: Zur sicheren Abdichtung gegen Fremdkörper und Flüssigkeiten am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen
Nutzen: Für hohe Temperaturen
Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Innendurchmesser:
50 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 2,2064*
€ 2,8264*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,2128*
€ 2,8328*
25
€ 5,95*
ab € 2,47442*
€ 3,15442*
1
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 4,17*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8264*
€ 3,36342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7164*
€ 3,23252
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2064*
€ 2,62562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52122011
ab € 0,3891*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023602
ab € 0,5391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023601
ab € 0,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023603
ab € 0,7014*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023604
ab € 1,12*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023606
ab € 0,99*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023608
ab € 2,0564*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023611
ab € 2,7454*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023607
ab € 0,5072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.