Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi PG11 1,5mm 1Durchf SKINDICHTO-RINGPG11/16X1,5VITON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; FKM; Thk: 1,5mm; ØInn: 16mm; PG11; grün; -20÷200°C
O-ring Dichtung; FKM; Thk: 1,5mm; ØInn: 16mm; PG11; grün; -20÷200°C
Artikel-Nr.:
     262-F113I53
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023602
EAN/GTIN:
     4044773355369
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtring Gummi PG11 1,5mm 1Durchf SKINDICHTO-RINGPG11/16X1,5VITON
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Innendurchmesser:
16 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, 0-ring 16x1,5, 0-ring, 0-ring durchmesser 16mm, Dichtung, Flachdichtring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5491*
€ 0,6891*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,55021*
€ 0,69021*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,641*
€ 0,811*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,71617*
€ 0,89617*
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,89617*
€ 1,06644
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86617*
€ 1,03074
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71617*
€ 0,85224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,617* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52122011
ab € 0,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023601
ab € 0,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023603
ab € 0,7014*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023604
ab € 1,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023606
ab € 0,99*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023608
ab € 2,0664*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023609
ab € 2,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023611
ab € 2,7364*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023607
ab € 0,5072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.