Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring für M16/PG9/13x1, 52122011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring für M16/PG9/13x1, 52122011
O-Ring für M16/PG9/13x1, 52122011
Artikel-Nr.:
     4502-32P1737
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52122011
EAN/GTIN:
     4044773165487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
SKINDICHT®O-Ring FKM PG zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung oder ähnlichen Teilen unter extremen Bedingungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Geeignet für:
M16/PG9/13x1
Material:
FKM
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Zubehörart:
O-Ring
Innengewinde:
13 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, nullring 13x1,5, 0-ring, 0-ring schnurstärke 1,5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,3891*
€ 0,4991*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3946*
€ 0,5046*
100
€ 5,95*
ab € 0,44117*
€ 0,56117*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,73*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52023602
ab € 0,5491*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023601
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023603
ab € 0,7014*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023604
ab € 1,13*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023606
ab € 1,08*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023608
ab € 2,0764*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023609
ab € 2,2064*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023611
ab € 2,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023607
ab € 0,5072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.