Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT O-RING M16/PG 9/13x1,5 VITON 52122011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; FKM; Thk: 1,5mm; ØInn: 13mm; PG9; grün; -20÷200°C
O-ring Dichtung; FKM; Thk: 1,5mm; ØInn: 13mm; PG9; grün; -20÷200°C
Artikel-Nr.:
     3517I-35876332
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52122011
EAN/GTIN:
     4044773165487
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

SKINDICHT O-RING M16/PG 9/13x1,5 VITON 52122011

Dichtring SKINDICHT® O-RING PG 9/M16 (13X1.5) FKM
Dichtring
PG 9
Innendurchmesser: 13mm
Aussendurchmesser: 16mm
Fluorkautschuk
FKM
grün
Anwendungsgebiete: Zur sicheren Abdichtung gegen Fremdkörper und Flüssigkeiten am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen
Nutzen: Für hohe Temperaturen
Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
13 mm
Stärke:
1,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,3891*
€ 0,4991*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3946*
€ 0,5046*
100
€ 5,95*
ab € 0,44117*
€ 0,56117*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,73*
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52023602
ab € 0,5491*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023601
ab € 0,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023603
ab € 0,7014*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023604
ab € 1,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023606
ab € 0,99*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023608
ab € 2,0664*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023609
ab € 2,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023611
ab € 2,7364*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023607
ab € 0,5072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.