Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 35-70 mm, schwarz, halogenfrei, -40 bis 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 35-70 mm, schwarz, halogenfrei, -40 bis 150
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 35-70 mm, schwarz, halogenfrei, -40 bis 150
Artikel-Nr.:
     4502-32P1039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721274
EAN/GTIN:
     4044776060932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 35-70 mm, schwarz, halogenfrei, -40 bis 150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
35-70 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyester
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, lapp kabel kabelschutzrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,37*
€ 95,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,43*
€ 95,64*
Frei Haus
ab € 80,79*
€ 99,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,42*
€ 110,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 91,81*
€ 111,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.