Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN SHRINK BRAID PET 70-35 mm 61721274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-27651960
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721274
EAN/GTIN:
     4044776060932
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr

SILVYN SHRINK BRAID PET 70-35 mm 61721274

Einfacher Schutzschlauch SILVYN® SHRINK BRAID PET 70-35 MM / 4M
Einfacher Schutzschlauch
Innendurchmesser: 35mm
Nenngröße: 70
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Einfacher Kabelschutz
Zusätzliche Isolation
Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen
Leichter Nagetierschutz
Nutzen: Schnelle und einfache Kabelbündelung
Schutz vor Staub
Zusätzlicher Abriebschutz für kritische Bereiche
Ablängen ohne ausfransen der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
70 mm
Bündeldurchmesser:
35..70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-40..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,46*
€ 95,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,21*
€ 96,00*
Frei Haus
ab € 80,12*
€ 99,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,90*
€ 110,56*
Frei Haus
ab € 91,15*
€ 111,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.