Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene, 112 dB, 100 VDC, 300 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirene, 112 dB, 100 VDC, 300 mA, schwarz
Sirene, 112 dB, 100 VDC, 300 mA, schwarz
Sirene, 112 dB, 100 VDC, 300 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-32M906
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/HU110MP24B
EAN/GTIN:
     4099891541422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
digisound sirene
alarmsirene
Sirenen Typ Digisound F/HU 110. Als piezoelektronische Warntonsirene für Innen- und Außenbetrieb, mit hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer; Schutzklasse: IP 67, Gewicht: 100 g, Farbe: schwarz. Für Wandbefestigung Typ F/HU 110 MS-Eurosound. Tonart: Konstant- oder Intervallton, Frequenz: 2,8 bis 3,2 kHz, Stromaufnahme: 12/24 V: max. 300/200 mA, Betriebstemperatur: –20 bis +80°C, Lautstärke 12/24 V: min. 100/110 dB/1,0 m. Technische Merkmale (Typ, Betriebsspannung (Bs)/Nennspannung (Ns), Tonart): F/HU 110 M, Bs 15 bis 30 V/Ns 24 VDC, Intervall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sirene
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
300 mA
Resonanzfrequenz:
2800 Hz
Schalldruckpegel:
112 dB
Spannung:
100 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1649 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sirene 112db, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.