| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-32M892 Herst.-Nr.: F/HU110MS 24V SCHWARZ EAN/GTIN: 4099891541392 |
| | |
|
| | |
| Sirenen Typ Digisound F/HU 110. Als piezoelektronische Warntonsirene für Innen- und Außenbetrieb, mit hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer; Schutzklasse: IP 67, Gewicht: 100 g, Farbe: schwarz. Für Wandbefestigung Typ F/HU 110 MS-Eurosound. Modulation: Sirenenton, Frequenz: 2,5 bis 2,8 kHz, Stromaufnahme: max. 200 mA, Betriebstemperatur: –30 bis +80°C, Lautstärke: min. 112 dB. Technische Merkmale (Typ, Betriebsspannung (Bs)/Nennspannung (Ns), Tonart): F/HU 110 MS, Bs 15 bis 30 V/Ns 24 VDC Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sirene | Farbe: | schwarz | Nennstrom: | 200 mA | Resonanzfrequenz: | 2800 Hz | Schalldruckpegel: | 112 dB | Spannung: | 24 VDC | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.1639 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digisound sirene, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene |
| | |
| |