| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-32M8760 Herst.-Nr.: F/M50L-C EAN/GTIN: 4099891541361 |
| | |
|
| | |
| Sirenen Typ Digisound F/M 50L-C. Leistungsstark, in flacher Bauform; Betriebsspannung: 6,0 bis 15 VDC, Stromaufnahme: 150 mA, Lautstärke: 110 dB bei 0,3 m, Tonart: Konstantton, Schutzklasse: IP 67, Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C. Typ: F/M 50L–C, Sirene Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sirene | Farbe: | rot/weiß | max. Übertragungsbereich: | 3.5 kHz | min. Übertragungsbereich: | 2 kHz | Nennstrom: | 150 mA | Resonanzfrequenz: | 3500 Hz | Schalldruckpegel: | 110 dB | Spannung: | 24 VDC | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.03481 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Piezosignalgeber, Piezo-Sirene, Signalsirene, Warntonsirene |
| | |
| |