Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene, 101 dB, 24 VDC, 32 mA, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirene, 101 dB, 24 VDC, 32 mA, rot
Sirene, 101 dB, 24 VDC, 32 mA, rot
Sirene, 101 dB, 24 VDC, 32 mA, rot
Artikel-Nr.:
     4502-32M8712
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     B/SE128 RT 12/24V-
EAN/GTIN:
     4099891541330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 24v
alarmsirene
Sirenen Typ Digisound B/SE 128. Mit 28 unterschiedlichen Tonarten; Betriebsspannungsbereich: 10 bis 30 VDC, Stromaufnahme: 32 mA, Lautstärke in 1, 0 m Abstand: 100 ±2,0 dB (A), Frequenz-Toleranz: ±0,15 %, Einschaltzeit: 1,5 ms, Einschaltstrom: max. 30 mA, Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C, Gewicht: 300 g, Synchronbetrieb: automatisch, Schutzart: IP 65, Höhe: 100 mm, Gehäusematerial: ABS, Lautstärkedämpfung: 20 dB, Unterteil: Flachausführung, Höhe: 81,5 mm. Typ: B/SE 128, Sirene, rot RAL 3001
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sirene
Einbaudurchmesser:
93 mm
Farbe:
rot
Nennstrom:
32 mA
Schalldruckpegel:
101 dB
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.36161 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: digisound sirene, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene, Mehrtonsirene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 150 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.