Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene, 110 dB, 24 VDC, 300 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirene, 110 dB, 24 VDC, 300 mA, schwarz
Sirene, 110 dB, 24 VDC, 300 mA, schwarz
Sirene, 110 dB, 24 VDC, 300 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-32M764
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/HU110PVB
EAN/GTIN:
     4099891541309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 24v
alarmsirene
Sirenen Typ Digisound F/HU 110. Als piezoelektronische Warntonsirene für Innen- und Außenbetrieb, mit hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer; Schutzklasse: IP 67, Gewicht: 100 g, Farbe: schwarz. Für Winkelbefestigung Typ F/HU 110. Tonart: Konstant- oder Intervallton, Frequenz: 2,8 bis 3,2 kHz, Stromaufnahme: 12/24 V: max. 300/200 mA, Betriebstemperatur: –20 bis +80°C, Lautstärke 12/24 V: min. 100/110 dB/1,0 m. Technische Merkmale (Typ, Betriebsspannung (Bs)/Nennspannung (Ns), Tonart): F/HU 110, Bs 15 bis 30 V/Ns 24 VDC, Intervall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sirene
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
300 mA
Resonanzfrequenz:
2800 Hz
Schalldruckpegel:
110 dB
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1544 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: digisound sirene, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.