Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 36 mm, für KombiSIGN 71, 640 810 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusselement, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 36 mm, für KombiSIGN 71, 640 810 00
Anschlusselement, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 36 mm, für KombiSIGN 71, 640 810 00
Anschlusselement, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 36 mm, für KombiSIGN 71, 640 810 00
Artikel-Nr.:
     4502-32M3890
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     640 810 00
EAN/GTIN:
     4099891543839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Anschlusselemente für Rohrmontage KombiSIGN 71 dazu Typ 640. Mit Cage Clamp-Technik, Komplett mit Abschlussdeckel für oben. Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Farbe, mit/ohne Leuchtmittel (m. L./o. L.)): 64081000, Anschlusselement und Abschlussdeckel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlusselement
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
KombiSIGN 71
Höhe:
36 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussmodul signalsäule werma, rohr signalsäule, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Anschlusselement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,69*
€ 21,75*
€ 5,46*
ab € 16,30*
€ 21,77*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,86*
€ 22,45*
2 Tage
32
€ 6,40*
ab € 17,05*
€ 22,77*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 12,96*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584086
ab € 7,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.02
ab € 6,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.25
ab € 23,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 27,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.80
ab € 18,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.03
ab € 26,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.