Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 87.5 %, TIM 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenntransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 87.5 %, TIM 100
Trenntransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 87.5 %, TIM 100
Trenntransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 87.5 %, TIM 100
Artikel-Nr.:
     4502-32C572
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     TIM 100
EAN/GTIN:
     4099891343668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Trenntransformatoren im Gehäuse Typ Block TIM. Für Schraubbefestigung, mit Anschlussklemmen, integrierter Absicherung und Temperatursicherung zum Schutz bei Kurzschluss und Überlast, zwei Ausgangsspannungen durch Reihen- oder Parallelschaltung der Ausgangswicklungen Mit Nennleistung 100 VA Typ TIM 100.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
100 VA
Breite:
77 mm
Höhe:
76 mm
Länge:
167 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
115 V
Sekundärspannung (2):
115 V
Wirkungsgrad:
87.5 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,53*
€ 56,39*
€ 5,95*
ab € 42,93*
€ 56,40*
€ 8,95*
ab € 45,52*
€ 60,72*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 61,29*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 56,63*
€ 72,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.