Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 24 VDC, 1.5 A, 36 W, TXM 035-124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung, 24 VDC, 1.5 A, 36 W, TXM 035-124
Stromversorgung, 24 VDC, 1.5 A, 36 W, TXM 035-124
Artikel-Nr.:
     4502-32C2885
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 035-124
EAN/GTIN:
     4099891288006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
TRACO POWER Stromversorgung, 24 VDC, 1.5 A, 36 W, TXM 035-124
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
1.5 A
Breite:
63.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/120-375 VDC
Länge:
101.6 mm
Leistung:
36 W
Tiefe:
33 mm
Wirkungsgrad:
87 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, einbaunetzteil 36w, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Einbaunetzgerät, Stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,73*
€ 29,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,00*
€ 31,52*
2 Tage
135
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 34,32*
€ 5,90*
ab € 21,66*
€ 34,41*
1 Tag
52
€ 14,99*
ab € 22,18*
€ 41,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.