Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TXM035-124 Herst.-Nr.: TXM 035-124 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: TRACO POWER Betriebstemperatur: -25...70°C Leistung: 35W Anzahl Ausgänge: 1 Elektrischer Anschluss: Klemmleiste Versorgungsspannung: 90...264V AC;127...370V DC Äußere Abmessungen: 101,6x63,5x33mm Ausgangsspannung: 24V DC Ausgangsstrom: 1,5A Netzteil-Typ: Impuls Wirkungsgrad: 87% Achtung!: Nennparameter bei Volllast Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP Herstellerserie: TXM Netzteil-Art: Modul;für den Einbau Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W Ausgangsspannungsbereich: 22,8...26,4V DC Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | TRACO POWE: | TRACO POWE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,73* | € 29,40* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,00* | € 31,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,74* | € 34,32* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,66* | € 34,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 22,18* | € 41,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|