Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TXM 035 Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.5A 36W, EIN 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TXM 035 Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.5A 36W, EIN 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc Geschlossen,
TRACOPOWER TXM 035 Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.5A 36W, EIN 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-7703282
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 035-124
EAN/GTIN:
     4016138869538
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.5A
Nennleistung = 36W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 101.6mm
Breite = 63.5mm
Medizintechnische Zulassung = Nein
Tiefe = 33mm
Serie = TXM 035
Gewicht = 205g

TracoPower SchaltnetzteilDas 35-W-Schaltnetzteil der Serie TracoPower TXM mit einem Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 1,5 A bei 24 V dc. Er hat die universellen Eingangsspannungen von 90 V ac bis 264 V ac und 127 V dc bis 370 V dc. Er verfügt über ein flaches Metallgehäuse und einen Terminal Block-Anschluss mit Schraubanschluss, der die Installation in jedem Gerät erleichtert. Das Netzteil erfüllt die europäischen EMV-Normen und die Niederspannungsrichtlinie (LVD).Eigenschaften und VorteileEinstellbare Ausgangsspannung Kostenoptimierte Bauweise Der Wirkungsgrad beträgt 87 % Hohe Betriebstemperatur bis 70 °C Niedriger Stromverbrauch im lastfreien Betrieb<: 0,5 W bis zu 75 W Modelle bis zu 150 W enthalten keinen internen Lüfter Sehr kompaktes Netzteil Hält 300-V-ac-Überspannungseingang für 5 Sekunden standZertifizierungenCB-zertifiziert EN 60950-1 IEC 60950-1 UL 60950-1 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.5A
Nennleistung:
36W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
101.6mm
Breite:
63.5mm
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Tiefe:
33mm
Serie:
TXM 035
Gewicht:
205g
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, einbaunetzteil 36w, 7703282, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TXM035124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,71*
€ 29,72*
€ 6,90*
ab € 23,11*
€ 31,74*
1 Tag
135
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 34,60*
€ 5,90*
ab € 21,69*
€ 34,69*
1 Tag
52
€ 14,99*
ab € 22,21*
€ 41,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.