Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, PDIP-14, IR2113PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, PDIP-14, IR2113PBF
Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, PDIP-14, IR2113PBF
Artikel-Nr.:
     4502-31S3022
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2113PBF
EAN/GTIN:
     4099879102423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
OR-Gate
OR-Gatter
Analoge Treiber ICs
Gate-Treiber-ICs, IR2113PBF, Infineon Technologies Der IR2113PBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzierten Ausgangskanälen. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * Ausgänge in Phase mit den Eingängen * Angepasste Ausbreitungszeit für beide Kanäle
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Halbbrücke
Ausgangsspannungsbereich:
10-20 V
Eingangsspannung:
9.5 V
Gehäuse:
PDIP-14
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00201 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Schalttransistor, Transistor, FET, MOSFET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.