Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M16, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M16, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 45 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M16, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 45 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31P9704
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500425
EAN/GTIN:
     4044774761497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
LAPP 65500425 Gerade Schlauchverschraubung, M16, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 45 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M16
Länge:
45 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,9951*
€ 1,4451*
10
€ 5,46*
ab € 0,999*
€ 1,449*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1163*
€ 1,6163*
10
€ 3,90*
ab € 1,132*
€ 1,632*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55506525
ab € 3,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500405
ab € 1,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500415
ab € 0,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500435
ab € 0,94703*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500445
ab € 1,037*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500455
ab € 1,78*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500465
ab € 2,251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.