Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø27mm M32x1,5 IP66 Polyamid (PA) M32 x 1,5 ger Gew SILVYNFLEXILOKM32X1,5/34BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M32, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 58 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M32, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 58 mm
Artikel-Nr.:
     262-E005D58
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500465
EAN/GTIN:
     4044774761633
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA Ø27mm M32x1,5 IP66 Polyamid (PA) M32 x 1,5 ger Gew SILVYNFLEXILOKM32X1,5/34BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
58 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
16 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
1.339 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,251*
€ 3,151*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,2588*
€ 3,1588*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,5201*
€ 3,5201*
10
€ 3,90*
ab € 2,55*
€ 3,56*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,78105*
€ 3,85105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,85105*
€ 4,58275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61105*
€ 4,29715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38105*
€ 4,02345
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78105*
€ 3,30945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,5105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55506525
ab € 3,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500405
ab € 0,96*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500425
ab € 0,9951*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500415
ab € 0,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500435
ab € 0,94703*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500445
ab € 1,037*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500455
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.