Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø20mm M20x1,5 IP66 Polyamid (PA) M20 x 1,5 ger Gew SILVYNFLEXILOKM20X1,5/21BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E005D56
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500445
EAN/GTIN:
     4044774761619
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA Ø20mm M20x1,5 IP66 Polyamid (PA) M20 x 1,5 ger Gew SILVYNFLEXILOKM20X1,5/21BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
49 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
14 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.827 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,037*
€ 1,467*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,03987*
€ 1,47987*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,0682*
€ 1,5182*
10
€ 3,90*
ab € 1,174*
€ 1,674*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,33844*
€ 1,89844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,89844*
€ 2,25914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84844*
€ 2,19964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70844*
€ 2,03304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61844*
€ 1,92594
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33844*
€ 1,59274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,9844* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55506525
ab € 3,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500405
ab € 0,96*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500425
ab € 0,9951*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500415
ab € 0,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500435
ab € 0,94703*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500455
ab € 1,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500465
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.