Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 49 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 135 mm, Stahl, verzinkt, si


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 49 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 135 mm, Stahl, verzinkt, si
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 49 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 135 mm, Stahl, verzinkt, si
Artikel-Nr.:
     4502-31P9607
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400508
EAN/GTIN:
     4044773825497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 49 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 135 mm, Stahl, verzinkt, silber
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
56 mm
Biegeradius:
135 mm
Farbe:
silber
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
49 mm
Material:
Stahl, verzinkt
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
56 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, metallschlauch, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.696,22*
€ 1.804,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.692,8575*
€ 1.805,4575*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.707,43*
€ 1.824,60*
€ 53,00*
ab € 1.868,893*
€ 1.990,343*
€ 5,90*
ab € 2.729,18*
€ 3.536,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.824,60*
€ 2.171,274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.796,69*
€ 2.138,0611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.746,38*
€ 2.078,1922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.719,86*
€ 2.046,6334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.707,43*
€ 2.031,8417
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 68,2972* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.