Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST Cu_vz Ø56mm IP40 125N Cu verz -50-150°C SILVYNEMCAS-CU56


Menge:  Meter  
Produktinformationen
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 49 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 135 mm, Stahl, verzinkt, si
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 49 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 135 mm, Stahl, verzinkt, si
Artikel-Nr.:
     1073-F117C30
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400508
EAN/GTIN:
     4044773825497
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Metallschutzschlauch ST Cu_vz Ø56mm IP40 125N Cu verz -50-150°C SILVYNEMCAS-CU56
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 67,7595*
€ 72,9895*
25
Frei Haus
ab € 70,3596*
€ 75,8496*
Lager 1073
25
€ 53,00*
ab € 74,54972*
€ 80,42972*
25
€ 5,90*
ab € 109,19*
€ 142,41*
25
Frei Haus
ab € 1.682,61*
€ 1.683,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 80,42972*
€ 95,71137
pro Meter
ab 50 Meter
€ 79,04972*
€ 94,06917
pro Meter
ab 125 Meter
€ 76,61972*
€ 91,17747
pro Meter
ab 250 Meter
€ 75,35972*
€ 89,67807
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 74,54972*
€ 88,71417
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 2.010,743* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1073
Versand: Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1073
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.