Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEP-Schaltlitze, ÖLFLEX HEAT 205 SC, 0,25 mm², blau, Außen-Ø 1,2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FEP-Schaltlitze, ÖLFLEX HEAT 205 SC, 0,25 mm², blau, Außen-Ø 1,2 mm
FEP-Schaltlitze, ÖLFLEX HEAT 205 SC, 0,25 mm², blau, Außen-Ø 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31P8560
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0081002
EAN/GTIN:
     4044774690650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 0081002, LAPP KABEL FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C. Features * Hohe Durchschlag- und Abriebfestigkeit * Flammwidrig * Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien * Witterungs- und ozonbeständig * Beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten Anwendungen * Schaltschränken mit hoher Wärmebildung * Meßgeräte * Öfen und Ziegeleien * Wärmegeräte und Küchenanlagen * Elektromotorenbau * Installationen in der Chemietechnik
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
FEP
Außendurchmesser:
1.2 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0295
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-100 °C bis 205 °C
Biegeradius (unbewegt):
7.2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel aderleitung blau, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,6391*
€ 0,8391*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,63993*
€ 0,83993*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,23*
5
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,66*
2 Tage
74
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.