Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,25mm2; Line; Cu; FEP; blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,25mm2; Line; Cu; FEP; blau
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,25mm2; Line; Cu; FEP; blau
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT205SC-0.25BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0081002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -100...205°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,6391*
€ 0,8391*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,63993*
€ 0,83993*
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,23*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,66*
1 Tag
74
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.