Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 C MS 7 G 1,0 mm², AWG 18, g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 C MS 7 G 1,0 mm², AWG 18, g
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 C MS 7 G 1,0 mm², AWG 18, g
Artikel-Nr.:
     4502-31P7333
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046712/100
EAN/GTIN:
     4044774802831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Silikon-Steuerkabel, 0046712/100, LAPP KABEL Silicon-Leistungs- und Steuerleitung, zugelassen für den Maschinen- und Anlagenbau in Nordamerika. Features * Temperaturbeständig * UV-beständig * Kältebeständig * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
11.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.228 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 907,954*
€ 1.016,474*
Frei Haus
ab € 913,56*
€ 1.026,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.738,43*
€ 1.891,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.891,64*
€ 2.251,0516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.871,07*
€ 2.226,5733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.804,04*
€ 2.146,8076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.759,50*
€ 2.093,805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.738,43*
€ 2.068,7317
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 17,3843* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.