| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0369786 Herst.-Nr.: 0046712/100 EAN/GTIN: 4044774802831 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung OLFLEX? HEAT 180 C MS 7G1,0 100 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -60?C - 180?C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Huttenwerke- Backereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Warme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Galvanisierungstechnik- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau- Windenergieanlagenbau,Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkommlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit bruchig werden und versproden, Nutzen: Gute Flexibilitat vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhaltnissen,Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Storfelder,Dickere Leitungskonstruktion erfullt den FT-1 Flammtest und ist somit fur die externe Verbindung von Apparaten und Geraten zugelassen,Zertifiziert fur die USA und Kanada fur exportorientierte Maschinen-, Gerate- und Apparatebauer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lappkabel 7 x 1mm², alarmkabel, datenkabel 1mm² |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | € 7,90* | ab € 10,70* | € 10,70* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 10,8169* | € 10,8169* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 924,81* | € 924,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.070,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|