Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Artikel
Digitalmikroskop, 500x, mit 3" TFT Farbmonitor, 5 Megapixel, PCE Instruments, PC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-31K0210
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-DHM 10
EAN/GTIN:
4250348715586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Abbildung kann abweichen. Kameramikroskop, PCE-DHM 10, PCE Instruments Dank des integrierten 7,62 cm / 3" TFT-Farbdisplays und der Li-Ionen-Akkus kann das Mikroskop PCE-DHM 10 PC-unabhängig und somit völlig mobil eingesetzt werden. Durch die Ausstattung mit 8 weißen LEDs vergrößert das Mikroskop auf das 500-fache und erfasst so auch kleinste Details im Bild oder Video. Die integrierte 5-Megapixel-Kamera (12 Megapixel interpoliert) liefert zudem scharfe Bilder des vergrößerten Objekts. Mit der Zoomtaste können Bilddetails direkt auf dem TFT-Farbmonitor vergrößert und Videos abgespielt werden. Wie bei einer herkömmlichen Digitalkamera werden die mit dem Mikroskop PCE-DHM 10 aufgenommenen Bilder direkt auf einer MicroSD-Speicherkarte gespeichert. Die Aufnahmen können dann über den USB 2.0-Anschluss auf Ihren Computer oder Laptop übertragen werden. Mit seiner digitalen Technik ist das Mikroskop PCE-DHM 10 vielseitig einsetzbar: Es eignet sich zum Untersuchen, Messen und Fotografieren kleinster Gegenstände zu Hause oder auf Reisen, in der Schule, in der Universität, in der Forschung und im professionellen Einsatz, z.B. in der industriellen Oberflächeninspektion sowie in Hobby und Freizeit. Mit der mitgelieferten Software können die Bilder und Videos gespeichert, archiviert oder per E-Mail an Freunde, Bekannte oder Geschäftspartner verschickt werden. Features * Ein versenkbares 7,62 cm/ 3" TFT-Farbdisplay * CMOS-Bildsensor 5,0 Megapixel * Bildauflösung: 12 Millionen (interpoliert), 9 Millionen (interpoliert), 5 Millionen, 3 Millionen, 1,3 Millionen, VGA * Verschlusszeit: 1 Sek. bis 1/1000 Sek. * Fokussierung: 10 ... 30 mm / 0,39 ... 1,2 Zoll * Taste zur Bildspeicherung * Taste für Digitalzoom (4x) * Zweiachsiges 27X & 100X Mikroskop-Objektiv * Beleuchtung: 8 weiße LEDs
Weitere Informationen:
Auflösung:
5 Megapixel
Ausführung:
mit 3" TFT Farbmonitor
beleuchtet:
Ja
Produkt-Art:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Vergrößerung:
500
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.64 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Optische Werkzeuge
>
Mikroskope, Inspektionskameras, Lichtquellen, Zube
Weitere Suchbegriffe:
Labormikroskop
,
Labormikroskope
,
Mikroskop
,
Mikroskope
,
Routinemikroskop
,
Videomikroskop
,
auflichtmikroskop
,
Werkzeuge
,
Optische Werkzeug
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 190,57*
€ 218,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 191,50*
€ 218,30*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,65*
€ 218,37*
Lager 413
Frei Haus
ab € 202,68*
€ 230,50*
Lager 1039
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 268,79*
€ 304,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mikroskop PCE-VM 21 von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-VM 21
€ 1.735,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.