Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskope PCE-DHM 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307398
EAN/GTIN:
     4250348715586
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Mikroskope PCE-DHM, mobiler Einsatz, 5 MP Auflösung, 500-facher Zoom, 3" Farbdisplay
  • Mikroskope sind hochauflösende optische Instrumente, die ermöglichen, winzige Details von Objekten oder Strukturen zu vergrößern und sichtbar zu machen
  • Die Anwendung von Mikroskopen ermöglicht eine umfassende Untersuchung von biologischen, wissenschaftlichen oder industriellen Proben, fördert die Entdeckung neuer Erkenntnisse und unterstützt die Präzision in Forschung, Diagnostik und Qualitätskontrolle
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 112 x 130 x 28
  • Bestückung: 1x Mikroskop PCE-DHM 10, 1x Standfuß, 1x USB-Kabel, 1x Bedienungsanleitung, 1x Software
  • Gewicht [kg]: 0,56
  • Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
112 mm
Tiefe Außen:
130 mm
Höhe Außen:
28 mm
Gewicht:
0,56 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 190,57*
€ 218,28*
Frei Haus
ab € 191,50*
€ 218,30*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,65*
€ 218,37*
Frei Haus
ab € 202,68*
€ 230,50*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 268,79*
€ 304,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 21
€ 1.735,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.