| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0091 Herst.-Nr.: PCE-123 EAN/GTIN: 4250348700209 |
| | |
|
| | |
| Multimeter, PCE-123, PCE Instruments Das PCE-123 ist ein netzunabhängiges Multimeter zum Prüfen und Kalibrieren einer Vielzahl von Parametern von Reglern und Messgeräten. Dieser einfach zu bedienende Kalibrator bietet ein hohes Maß an Genauigkeit zu einem erschwinglichen Preis und liefert elektrische (mA, mV, V und Frequenz in Hz) und Temperatur-Ausgangssignale (in °C oder °F), wodurch der Kalibrator für eine Vielzahl von Anwendungen nützlich ist. Features * Thermoelement-Sensoren vom Typ K, J, E, T (°C oder °F) * Frequenzbereich 1 bis 62.500 Hz * Grundgenauigkeit 0,025 %. * Einfache Bedienung über das Tastenfeld * Automatische Rampenfunktion Weitere Informationen: | | Anzeige Digits: | 5 | Ausführung: | Digital-Multimeter | Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich: | Nein | max. Strommesswert (bei DC): | 20 mA | Spannungsmessbereich (DC): | 10 V | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 1.23 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Prozess-Kalibrator, pce instruments multimeter, kalibrator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,13* | € 556,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 486,40* | € 556,58* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 492,53* | € 562,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|