Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Multimeter PCE-LT 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Multimeter PCE-LT 15
PCE Instruments Multimeter PCE-LT 15
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-LT 15
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-LT 15
EAN/GTIN:
     4250348719034
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kabelader-Prüfgerät
LAN-Tester mit Multimeter PCE-LT 15; LAN-Tester zur schnellen Überprüfung von Netzwerkkabeln; Kombigerät aus LAN-Tester und Multimeter mit Spannungs- und Widerstandsmessung
Der LAN-Tester PCE-LT 15 ist ein Kombigerät was Konfigurationsfehler im Netzwerk aufspürt und gleichzeitig als Multimeter verwendet werden kann. Somit kann die Peripherie eines Netzwerks schnell mit dem LAN-Tester überprüft werden. Mit dem LAN-Tester PCE-LT 15 besteht die Möglichkeit 8-polige Datenleitungen mit RJ-45 Stecker auf Durchgang, offene Verbindungen, und Kurzschlüsse zu überprüfen. Neben der LAN-Testfunktion kann der LAN Tester auch Gleich- und Wechselspannungen messen.

Mit dem LAN-Tester, der gleichzeitig als Multimeter dient, besteht die Möglichkeit eine Durchgangsprüfung mit Summer und einen Diodentest durchzuführen. Bei dem LAN-Tester handelt es sich ferner um ein Gerät, mit dem die am häufigsten auftretenden Fehler bei der Installation von Netzwerken aufgezeigt werden können. Die zweizeilig angeordneten LEDs zeigen sukzessive die Pinbelegung des zu prüfenden Kabels an. Bei einem Kurzschluss leuchten mehr als zwei LEDs gleichzeitig.
Tecnhische Daten:
Messfunktion Messbereich
Wechselspannung Auflösung

400 mV 0,1 mV
4 V 1 mV
40 V 10 mV
400 V 100 mV
750 V 1 V

Genauigkeit ±(1 % v.Mw. + 5 Dgt)

Messfunktion Messbereich
Gleichspannung Auflösung

400 mV 0,1 mV
4 V 1 mV
40 V 10 mV
400 V 100 mV
1000 V 1 V

Genauigkeit ±(0,5 % v.Mw. + 3Dgt)

Messfunktion Messbereich
Widerstand Auflösung

400 Ω 0,1 Ω
4 kΩ 1 Ω
40 kΩ 10 Ω
400 kΩ 100 Ω
4 MΩ 1 kΩ

Genauigkeit ±(1,2% v.Mw. + 3 Dgt)
Widerstand Auflösung 40 MΩ 10 kΩ
Genauigkeit ±(2% v.Mw. + 4 Dgt)


Durchgangstest 400 Ω
Alarmton Messwert < 25Ω
Anzeige LED-Bargraph für LAN-Tester
LC Display für Multimeterfunktionen

Spannungsversorgung
LAN-Tester: 1 x 9 V 6F22 Batterie
Multimeter: 2 x 1,5 V AAA Batterie

Abmessungen Handgerät:165 x 82 x 42 mm
Remoteeinheit: 75 x 30 x 25 mm
Gewicht Handgerät: 240 g
Remoteeinheit: 30 g
Elektrische Sicherheit CAT III 600 V
Lieferumfang:
1 x Multimeter PCE-LT 15
1 x Remoteeinheit
1 x RJ45-Verbindungskabel
1 x Messleitungssatz
2 x 1,5 V AAA Batterien
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
207
€ 6,99*
ab € 47,84*
€ 62,79*
Lager 3EH3T
9
€ 4,95*
ab € 61,10*
€ 79,00*
Frei Haus
ab € 61,61*
€ 79,02*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
€ 186,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.