Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter, Senkkopf, 7,5 mm, PC glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtleiter, Senkkopf, 7,5 mm, PC glasklar
Lichtleiter, Senkkopf, 7,5 mm, PC glasklar
Lichtleiter, Senkkopf, 7,5 mm, PC glasklar
Artikel-Nr.:
     4502-31G8851
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1282.1100
EAN/GTIN:
     4099879018090
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter mentor
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Lichtleiter Typ Mentor 1282 Typ: 1282.1100 mit Senkkopf, Einkopplung gerade (0°). Material: PC glasklar UL 94, Umgebungstemperatur: - 40 bis +85 °C, ESD-Schutz: max. 4,0 kV. Durchmesser: 3,2 mm Abmessungen: A 7,5,B 7,9, C 2,8, E 2,6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
senkkopf
Montage:
Frontplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtleiter, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 0,608*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,61*
5
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 3,02*
1 Tag
6169
1
€ 14,99*
ab € 0,815*
€ 3,13*
2 Tage
1976
3
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
1282.0001
ab € 14,48*
Zubehör
ams OSRAM
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.