Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), blau, 60 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 4.3 mm, LED Anzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), blau, 60 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 4.3 mm, LED Anzahl
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), blau, 60 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 4.3 mm, LED Anzahl
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), blau, 60 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 4.3 mm, LED Anzahl
Artikel-Nr.:
     4502-31G4659
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19050357
EAN/GTIN:
     4099889579581
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchten mit LED Typ CML 1905. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm; LED-Durchmesser: 5,0 mm, mit hochglanzverchromtem Messing-Innenreflektor, mit Vorwiderstand, Anschluss: Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 mm, Schutzart (EN 60529): IP 67, frontseitig zwischen LED und Gehäuse, sowie zwischen Gehäuse und Frontplatte bei Verwendung des mitgelieferten Dichtringes, Umgebungstemperatur: –20 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Farbe, Nennstrom, Lichtstärke): 19050357, 24 VDC, blau, 20 mA, 60 mcd
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
5 mm
Einbaudurchmesser:
8 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Lichtstärke:
60 mcd
Montage:
Zentralbefestigung
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
4.3 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24v blau, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,25*
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 4,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,92*
€ 8,95*
ab € 3,21*
€ 5,09*
2 Tage
268
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,85*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.