Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML Schalttafel-Anzeigelampe, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243570
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19050357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67

Die CML Innovative Technologies Einbauanzeige verfügt über eine blaue Farb-LED mit 24 V dc Durchlassspannung bei 20 mA. Er hat eine Anwendung von -20 °C bis +60 °C und eine Lagertemperatur von -25 °C bis +80 °C. Er verfügt über eine versenkte mattverchromte Einfassung und ist im M8-Format erhältlich.Es ist RoHS- und REACH SVHC-konform
Weitere Informationen:
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24v blau, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2243570, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CML Innovative Technologies, 19050357, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,25*
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 4,26*
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,21*
€ 5,09*
2 Tage
268
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,85*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.