Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-FASSUNG 5SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-FASSUNG 5SC
LED-FASSUNG 5SC
Artikel-Nr.:
     4502-31G1574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5SC
EAN/GTIN:
     4014991815754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
led halter
Fassungen für LEDs Typ 3 SC/5 SC. 1teilig aus Neopren; Einbaudurchmesser: 8,0 mm, Temperaturbereich: –40 bis +150 °C. Typ: 5 SC, LED-Fassung 5,0 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
LED 5 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Halterung, LED-Halterung, LED-Montagezubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.