Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 90-280 VAC, nullspannungsschaltend, 25 A, Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 90-280 VAC, nullspannungsschaltend, 25 A, Leiterplattenmontage
Halbleiterrelais, 90-280 VAC, nullspannungsschaltend, 25 A, Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     4502-31G1458
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     84134911
EAN/GTIN:
     4099889360912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais einphasig Baureihe GNA5 Typ Crouzet 841. Nullspannungsschaltend, Triac-Ausgang, optimales thermisches Verhalten, speziell für ohmsche Lasten, mit Schraubanschlüssen; Laststrom: siehe Tabelle, Ausgangs-/Eingangsspannung: siehe Tabelle, Durchlassspannung: 1,0 V (3,0 bis 32 VDC), 10 V (90 bis 280 V AC/DC), Eingangsstrom: max. 14 mA (3,0 bis 32 VDC), 8,5 mA (90 bis 280 V AC/DC), Ansprechverzögerung: 8,33 ms bei 60 Hz und 10 ms bei 50 Hz (3,0 bis 32 VDC), 20 ms (90 bis 280 V AC/DC), Spitzenspannung (einmalig): 500 Vp, Haltestrom: 100 mA, Isolierung von Eingangs- und Ausgangskreis: 4000 Veff, Durchschlagsfestigkeit: 2500 Veff, Kapazität Eingang/Ausgang: 8,0 pF, Frequenz: 47 bis 63 Hz, Betriebstemperatur: –20 bis +80 °C, Zulassungen: UL/cUL, TÜV. Hinweis: Kühlkörper dazu sind nach den Crouzet-Baureihen beschrieben. Technische Merkmale (Typ, Laststrom, Ausgangsspannung, Eingangsspannung): 84134911, 25 A, 24 bis 280 VAC, 90 bis 280 V AC/DC
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
25 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Steuerspannung:
90-280 VAC
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0865 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,67*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 14 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crydom
KS100
ab € 6,50*
Zubehör
Fischer Elektronik
10093088
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.