| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31G1390 Herst.-Nr.: CKRD2420 EAN/GTIN: 4099889360851 |
| | |
|
| | |
| Halbleiterrelais Serie CKR Typ Crydom CKRD. Mit integriertem Kühlkörper, aufschnappbar auf DIN-Schiene oder für Schraubmontage auf Platte, SCR-Ausgang, Statusanzeige durch LED, nullspannungsschaltend; Steuerspannung: 4,0 bis 32 VDC, Stoßspitzenspannung: 600 V (Typen CKRD24...), 1200 V (Typen CKRD48...), Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C. Zulassungen: VDE, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Betriebsspannung, Laststrom): CKRD2420, 24 bis 280 VAC, 20 A Weitere Informationen: | | Montage: | DIN-Schiene | Nennstrom: | 20 A | Schaltart: | nullspannungsschaltend | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 1.2 kV | Spannung: | 24-280 VAC | Steuerspannung: | 4-32 VDC | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.28 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,68* | € 107,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,09* | € 109,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,09* | € 109,60* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,89* | € 120,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|