Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 3 G 1,5 mm², AWG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 3 G 1,5 mm², AWG
PVC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 3 G 1,5 mm², AWG
Artikel-Nr.:
     4502-30P9497
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120463/100
EAN/GTIN:
     4044774560793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik Veranstaltungstechnik, geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Einsatz im Freien möglich, geeignet für direkte Erdverlegung, hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: PVC, kältebeständig, Mantel aus PVC, kältebeständig schwarz (RAL 9005), flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2, ozonbeständig nach EN 50396, kälteflexibel bis -30°C,
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
10.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 3g1, starkstromkabel, starkstromkabel 3x95, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Windenergieanlagen-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,28966*
€ 1,59966*
500
€ 65,00*
ab € 1,33402*
€ 1,65402*
100
Frei Haus
ab € 1,3628*
€ 1,6928*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,95*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 1,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,00*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,07*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,22*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,05*
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,31*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.