Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1,5 1120463/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1,5 1120463/500
ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1,5 1120463/500
Artikel-Nr.:
     3518I-82150038
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120463/500
EAN/GTIN:
     4044774560809
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1,5 1120463/500

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK POWER 0,6/1kV Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, PVC, Klasse 5, farbcodiert bis 5 Adern, im Freien sowie in Erde
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,31468*
€ 1,63468*
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 1,33718*
€ 1,66718*
100
Frei Haus
ab € 1,366*
€ 1,696*
100
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,95*
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 1,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,66718*
€ 1,98394
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,33718*
€ 1,59124
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 833,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,75*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,19*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,46*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,10*
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,24*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.