Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 1, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 1, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 1, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-30P3779
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4180514
EAN/GTIN:
     4044774698540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Schaltlitze, hochflexibel, 4180514, LAPP KABEL Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung. Features * Flammwidrig * Ölbeständig * Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten * Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis Anwendungen * Werkseitige Verkabelung * Interne Verdrahtung von Geräten und in Schaltschränken
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
300 V
Norm:
HAR, UL, CSA
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h05v-k lappkabel 0,75 mm2 dunkelblau 100 meter, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,2396*
€ 0,3296*
100
€ 5,46*
ab € 0,251*
€ 0,351*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,45*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,87*
Zubehör
Cimco
C422831
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.