| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0244598 Herst.-Nr.: 4180514/100 EAN/GTIN: 4044774698540 |
| |
|
| | |
| Einzelader OLFLEX? WIRE MS 1 1X0,75 DBU 100 M, Einzelader, 1X0.75, dunkelblau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Fur die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 ?C moglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Fur die feste und geschutzte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhaltlich,UL-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermoglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so fur Einsparungen in der Logistik,Als Ring oder im Einweg-Gro?karton erhaltlich Verfugbarkeit von Gro?kartons ist farb- und querschnittsabhangig und generell nur bis 6 mm? Leiterquerschnitt gegeben,Vielfaltig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Hergestellt nach harmonisierter europaischer Bauart H05V-K, mit Prufzeichen ?HAR? fur geprufte Sicherheit und Qualitat,Kompakter Aufbau fur leichte Verarbeitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,2396* | € 0,3296* | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,2496* | € 0,3496* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,43* | € 0,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,31* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 32,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|