Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, LiY, 0,25 mm², AWG 24, grün, Außen-Ø 1,3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, LiY, 0,25 mm², AWG 24, grün, Außen-Ø 1,3 mm
PVC-Schaltlitze, LiY, 0,25 mm², AWG 24, grün, Außen-Ø 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-30P3743
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4126006S
EAN/GTIN:
     4044774695075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Schaltlitze, 4126006S, LAPP KABEL LIY, PVC-Steuerleitung, Kleinspannungsschaltlitze für feste Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen,max. +70 °C am Leiter. Features * Flammwidrig * Aderisolation auf PVC-Basis
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
14 x 0,15 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Nennspannung:
50 V
Nennspannung U0:
50 V
Norm:
VDE 0207-4
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
250
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,08514*
€ 0,12324*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,08852*
€ 0,12762*
3 Tage
996
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,133*
€ 0,188*
Lager 4502
250
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,188*
250
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,111*
€ 0,214*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,188*
€ 0,224
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,172*
€ 0,205
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,164*
€ 0,195
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,132*
€ 0,157
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,48*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.