Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 16 mm², AWG 6, orange, Außen-Ø 8,1 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 16 mm², AWG 6, orange, Außen-Ø 8,1 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 16 mm², AWG 6, orange, Außen-Ø 8,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-30P2750
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520096/100
EAN/GTIN:
     4044774703091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Schaltlitze, hochflexibel, 4520096/100, LAPP KABEL Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring. Features * Flammwidrig * Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten * Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis Anwendungen * Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen * Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
8.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 6
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
HAR
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lapp kabel h07v-k 16qmm, h07v-k 16qmm, h07v-k lapp kabel, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Starkstromlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 1,70633*
€ 2,11633*
100
Frei Haus
ab € 1,9938*
€ 2,4638*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 2,24*
€ 2,76*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.