Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X16 OG 4520096/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 1X16 OG 4520096/100
H07V-K 1X16 OG 4520096/100
Artikel-Nr.:
     3517B-92850187
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520096/100
EAN/GTIN:
     4044774703091
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K 1X16 OG 4520096/100

H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
AWG-Größe:
6
Leiterdurchmesser:
4,52 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 1,7962*
€ 2,2362*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,0056*
€ 2,4856*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 2,24*
€ 2,76*
1
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,4856*
€ 2,95786
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,0056*
€ 2,38666
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,0056* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 248,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,90*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.