Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 1,5 mm², AWG 16, braun, Außen-Ø 3,4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 1,5 mm², AWG 16, braun, Außen-Ø 3,4 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 1,5 mm², AWG 16, braun, Außen-Ø 3,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-30P2673
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520031/100
EAN/GTIN:
     4044774702070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Schaltlitze, hochflexibel, 4520031/100, LAPP KABEL Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring. Features * Flammwidrig * Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten * Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis Anwendungen * Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen * Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
HAR
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, aderleitung h07v-k 1x1.5 100m, h07v-k lapp kabel, h07v-k, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Starkstromlitze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,18381*
€ 0,25381*
100
€ 5,46*
ab € 0,2103*
€ 0,2903*
2 Tage
1951
100
€ 5,80*
ab € 0,26*
€ 0,36*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,45*
100
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,35*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.