Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86449847
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520031/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Lapp H07V-K. Produkttyp: Niederspannungskabel, Produktfarbe: Braun, Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC). Betriebsspannung (max): 750 V, Betriebsspannung (min): 450 V, Durchschlagspannung: 2500 V. Länge (m): 100 m, Durchmesser: 3,4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18381*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,18381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,25381*
€ 0,30203
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,23381*
€ 0,27823
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,22381*
€ 0,26633
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,18381*
€ 0,21873
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,35*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.