Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H05V-K, 0,5 mm², AWG 20, braun, Außen-Ø 2,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H05V-K, 0,5 mm², AWG 20, braun, Außen-Ø 2,5 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H05V-K, 0,5 mm², AWG 20, braun, Außen-Ø 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-30P2414
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510031/100
EAN/GTIN:
     4044774699271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Schaltlitze, hochflexibel, 4510031/100, LAPP KABEL Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 300/500 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt. Features * Flammwidrig * Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten Anwendungen * Interne Verdrahtung von Geräten und in Schaltschränken * Geschützte Verlegung in und an Leuchten * Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
HAR
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,08328*
€ 0,12108*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,0895*
€ 0,1296*
2 Tage
732
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,112*
€ 0,161*
3 Tage
700
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,133*
€ 0,19*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,211*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,211*
€ 0,251
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,182*
€ 0,217
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,175*
€ 0,208
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,16*
€ 0,19
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,152*
€ 0,181
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,123*
€ 0,146
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,77*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,19*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,81*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,36*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,34*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.